WESTWARD Socket Adapter

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Measurement TypeSAE
ItemSocket Adapter
LockingNo
InsulatedNo
Impact RatedNo
Drive TypeHand
Corrosion-ResistantYes
FinishChrome
Input Drive GenderFemale
Input Drive ShapeSquare
Input Drive Size (inch)3/8
MaterialAlloy Steel
Non-SparkingNo
Output Drive GenderMale
Output Drive ShapeSquare
Output Drive Size (inch)1/2
Overall Length (inch)1 1/2
StandardsASME B107.110-2012

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 7/16inch male hex drive impact socket adapters come with a seven-sixteenths inch hex drive that's compatible with drive tools of the same size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan