NORTON Tube Brush Single Spiral (Sikat Pipa)

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp219.900
Spesifikasi
Fill MaterialSteel
Operation Type - Spiral and Tube BrushPower
Overall Length (inch)3 1/2
ItemSingle Spiral Tube Brush
Item - Spiral and Tube BrushSpiral Brush
Shank Size (inch)0.125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This brush is designed for use with power tools for heavy duty cleaning and deburring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait