Husqvarna Single Round Diamond Tool

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
ItemSingle Round Diamond Tool
Compatible with Grainger Part Number18G382, 18G402, 33UD60, 45RM33
Maximum Speed (rpm)1720
Includes(3) Grinding Segments
For Tool TypeHusqvarna PG Series Floor Grinder
Compatible with Manufacturer Part NumberPG 280, PG 400 Petrol, PG 450, PG 510, PG 680 RC, PG 680, PG 820 RC
Cutting edge shapeRound
Disc Diameter (inch)16
Drum Size (inch)18
For use withPG 280, PG 400 Petrol, PG 450, PG 510, PG 680 RC, PG 680, PG 820 RC
Number of Segments1
Product TypeSingle Round Diamond Tool
RotationClockwise/Counterclockwise

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan