NORTON Single Grit Waterstone (Batu Asah)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp7.699.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialSynthetic
ItemSingle Grit Waterstone
ColorWhite
Length (inch)8
Height (inch)1
Width (inch)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This Single Grit Sharpening Stone is ideal for sharpening cutlery, woodworking tools, and other precision tools and instruments.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait