WESTWARD Pry Bar Screwdriver Handle Set (Linggis)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Bar Width (inch)1/8, 7/16
End Width (inch)5/8, 11/16, 3/4
End Angle StyleOffset
Bar MaterialSteel
ItemScrewdriver Handle Pry Bar Set
Bars Included12inch, 18inch, 25inch Pry Bars
End StyleChisel
Overall Length (inch)12, 18, 25
Set TypePry Bar Set
StandardsASME
Storage Container TypeNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan