DEWALT Wire Scratch Brushes

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp83.900 - Rp149.900
Spesifikasi
ItemScratch Brush
Handle StyleCurved
Brush Length (inch)1 1/8
Bristle ColorGrey
Bristle FirmnessStiff
Brush TypeWire Scratch Brush
Color Coding SystemNo
FDA CompliantNo
Head Width (inch)3
Sweep Face (inch)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan