Greenlee Scratch Awl (Obeng Titik)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Handle MaterialPlastic
ItemScratch Awl
Handle ColorGreen/Black
Handle StyleCushion Grip
Non-SparkingNo
Handle Length (inch)4 7/8
FinishChrome Plated
MaterialSteel
Material ApplicationMetal
Overall Length (inch)7 7/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan