WESTWARD Rigid Rule

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ItemRigid Rule
Length (mm)152.4
Width (mm)19
Graduations16ths, 32nds, 64ths, 8ths
ConstructionTempered Hardened Steel
Graduation Type4R
FinishNon Glare Satin Chrome
Length (inch)6
MarkingsMicrofine Graduations
Width (inch)3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan