WESTWARD Retaining Ring Plier

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Plier MaterialSteel
Plier TypeRetaining Ring Pliers
Tip Diameter (inch)0.09
Grip StyleDeluxe Cushion
Replaceable TipsNo
ItemRetaining Ring Plier
For Maximum Bore Diameter (mm)82
For Ring TypeExternal, Internal
Handle ColorBlack
Handle StyleCushion Grip
Jaw Opening TypeManual
Non-SparkingNo
Overall Length (inch)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These pliers are designed to aid in the installation or removal of internal or external retaining rings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan