WESTWARD Motorcycle Test Remote Starter Switch (Tester Tegangan Otomotif)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ItemRemote Starter Switch
Tool TypeRemote Starter Switch
For Vehicle Tool CategoryGeneral Purpose
CharacteristicsFor Starting Engine From Engine Compartment
ApplicationGrounding And Starting Solenoid Switch
ColorBlack, Red, Yellow
Height (inch)7 3/4
Length (inch)2 1/8
MaterialPlastic, Steel
Width (inch)3 3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan