Greenlee Reel Stand (Dongkrak Penyangga)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Overall Width (inch)11
Overall Height (inch)54
Overall Depth (inch)18
Manufacturer Part NumberRXM
UNSPSC24112007
Load Capacity per Level (lbs)3000
Adjustment TypeCrank
ColorGreen
Duty RatingHeavy-Duty
FinishPowder Coated
For Maximum Spool Diameter (inch)72
MaterialSteel
Maximum Number of Spindles1
Whole Unit Load Capacity (lbs)6000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan