WESTWARD Rebar Bender/Cutter (Pembengkok Besi Beton)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp9.599.900
Spesifikasi
Blade TypeShear Cut
Handle MaterialPlastic Dipped Steel
ItemRebar Bender/Cutter
OperationManual
Bend Angle (°)90 , 180
DesignSteel Construction, Straight Handle
Maximum Capacity (inch)5/8
Overall Length (inch)52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan