NORTON Reamer Stone (Batu Asah)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
GradeSuper Fine
Abrasive MaterialAluminium Oxide
ItemReamer Stone
Grit400
ColorOrange
Length (inch)4 1/2
Height (inch)5/16
Width (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This reamer stone is ideal for sharpening cutlery, woodworking tools, and other precision tools and instruments.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan