WESTWARD Puller Set

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
ItemPuller Set
Sizes Included5 to 11
Jaw Reach (inch)8.75
Jaw Spread (inch)11
Capacity (t)7
Jaw StyleDouble
For Use OnWheel hub
For use withJaw Pullers
Includes4-in-1 Puller Set and Long Reach Jaw
Number of Jaws2 or 3
Puller Length (inch)5 to 8 3/4
Screw Size11/16-18 X 9
TypeManual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan