Husqvarna Pre-Separator

Sebelum PPN:
Rp55.999.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
ItemPre-Separator
SeriesC
OSHA Table 1 CompliantOSHA Table 1 Compliant
Compatible Product TypeDust Extractor
Filter efficiency0.9
Hose Diameter (inch)3
IncludesBag and Hose Assembly
Pre-Separator to Dust Extractor Port Diameter (inch)3
Sound Level (dB)74A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan