WESTWARD Portable Parts Washer (Mesin Pembersih Suku Cadang)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)120
ItemPortable Parts Washer
ConstructionPlastic
FiltrationYes
For use withWater Based Products
Output Frequency (Hz)60
Temperature Range (°F)32 to 95
TypeWater Pump

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan