WESTWARD Measuring Tape Pocket Type (Meteran)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
ItemPocket Rule
Length (mm)152.4
Width (mm)12
IncludesClip
Graduations1mm, 64ths
ConstructionTempered Hardened Steel
FinishNon Glare Satin Chrome
Length (inch)6
MarkingsMicrofine Graduations
Width (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Simple, professional-quality rule is an essential part of any toolbox. Nonglare satin chrome finish makes them easier to read in direct sunlight or in other brightly lit environments.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan