WESTWARD Oil Hose Reel

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
ItemOil Hose Reel
Inlet (inch)1/2 (F)NPT
Outlet (inch)1/2 NPT (M)
Material of ConstructionAluminium, Rubber, Steel
Orifice Dia. (inch)1/2
Swivel Size (inch)1/2 NPT (F)
ColorBlue
For use withOil
Hose Length (ft)50
Includes1/2 in x 50 ft Oil Hose, Digital Oil Control Gun, Hose, Manual Non Drip
Maximum Pressure (psi)2000
Operating Pressure (psi)2000
Overall Length (inch)21.26
Overall Width (inch)10.63
TypeRetractable Spring Loaded

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan