WESTWARD Screwdriver Multi Bit Set (Obeng)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)9 3/4
UNSPSC27111701
FinishChrome Shank, Black Oxide Bits
Bit StorageIn Handle
Drill Size (inch)1/4
Handle MaterialPlastic, Rubber
Number of Tips14
RatchetingYes
Shank Length (inch)3 9/16
Shank MaterialAlloy Steel
Single/Double End BitsDouble End
Sizes Included (inch)Spanner: SP6 + SP10 + SP8 + SP12; Tamper Resistant Hex: : 1/8 + 5/32 + 9/64 + 3/16; Tamper Resistant Torx: T10 + T15 + T20 + T27 + T25 + T30
Tip Size (inch)1/8; 3/16; 5/32; 9/64; SP10; SP12; SP6; SP8; T10; T15; T20; T25; T27; T30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait