WESTWARD Modular Mason Folding Rule

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Length (mm)1800
Width (mm)15.9
Graduations1/16inch On Both Edges; Every Joint Opens On Even Number
ConstructionWood with Brass Slide, Strike Plates, Brass Plated End Caps, Riveted Brass Lock Joints
Graduation TypeStandard
MarkingsEconomy/Engineered/Roman Brick, Facing Tile, 6 Scales In A 16 in Module
FinishAbrasive Resistant Epoxy
Length (inch)72
MaterialWood
Product TypeModular Mason Folding Rule
UNSPSC41111604
Width (inch)5/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan