NORTON Mini Angle Air Disc Sander

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Air inlet (inch)1/4 NPT
Average CFM @ 15 Second Run Time4.1
CFM @ Full Load4.1
DUTYIndustrial
Exhaust TypeRear
ApplicationRough Sanding and Finishing
Free Speed (rpm)18000
Handle MaterialPlastic
Horse Power0.9
Housing MaterialPlastic
Includes1/4 in Collet, Collet Wrench
ItemMini Angle Air Disc Sander
Minimum Hose Size (inch)3/8
Overall Length (inch)7
Pad Face TypeRubber
Pad Size (inch)3
Required Pressure (Psi)90
ThrottleSafety Lever
Vacuum/Non-VacuumNon-Vacuum
Variable SpeedYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan