DEWALT Material Support and Stop

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
IncludesDW7029
UNSPSC24112403
For use withDWX723; DWX724
Length (inch)2 7/8
Width (inch)15
Height (inch)3 7/8 to 6
Accessory TypeMaterial Support and Stop

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These work supports hold long workpieces even with the work surface so they don't fall after being cut.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan