WESTWARD Straight Shank Jobber Drill (Mata Bor Lurus)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Shank Diameter (inch)1/2
ItemJobber Drill Bit
Drill Bit Point Angle (degrees)118
Cutting DirectionRight Hand
Measurement SystemMetric
Coolant FedNon-Coolant Through
Decimal Equivalent0.5039
Drill Bit GroupingSet
Drill Bit Size (mm)12.8
Flute Length (mm)101
Flute TypeSpiral
Maximum Drilling Depth (mm)101
Overall Length (mm)151

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan