DEWALT Bit 1/4inch Hexagon Shank

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp899.900
Spesifikasi
Application - ToolsImpact
Fastening Tool ItemInsert Bit
Fastening Tool MaterialS2 Steel
Hex Shank Size (inch)1/4
Shank StyleHex
Bit StyleHex
FinishMagnesium Phosphate
Impact RatedYes
Outside Height (inch)1
SAE or MetricSAE
Single End/Double EndSingle End

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan