Husqvarna Air Scrubber Industrial (Mesin Penyedot Debu)

Sebelum PPN:
Rp55.999.900 - Rp77.999.900
Spesifikasi
Filters IncludedHEPA (Primary), Pleated (Prefilter)
Housing ColorOrange
Housing FinishGloss
Frequency (Hz)60
Housing MaterialAluminium
ItemIndustrial Air Scrubber
Number of Cleaning Stages2
Number of Speeds2
Phase1
Power Cord Length (ft)9
Voltage (V)120 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan