WESTWARD Impact Socket Extension Set

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
MaterialAlloy Steel
Number of Pieces4
Non-SparkingNo
Drive TypeHand
StandardsASME
Socket Extension TypeStandard
FinishBlack Oxide
Impact RatedYes
Input Drive GenderFemale
Input Drive ShapeSquare
Input Drive Size (inch)1/2
InsulatedNo
LockingNo
Measurement TypeSAE
Output Drive GenderMale
Output Drive ShapeSquare
Output Drive Size (inch)1/2
Overall Length (inch)2; 3; 5; 10
UNSPSC27111704

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These impact socket extension sets come with an assortment of impact socket extensions for use with impact power wrenches.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait