WESTWARD Impact Socket Adapter

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
MaterialAlloy Steel
Number of Pieces1
Non-SparkingNo
Drive TypeImpact
StandardsASME B107.2
FinishBlack Oxide
Impact RatedYes
Input Drive GenderFemale
Input Drive ShapeSquare
Input Drive Size (inch)1
InsulatedNo
LockingNo
Measurement TypeSAE
Output Drive GenderMale
Output Drive ShapeSquare
Output Drive Size (inch)3/4
Overall Length (inch)2 5/8
UNSPSC27111704

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 1inch drive impact socket adapters come with a one-inch square drive that’s compatible with drive tools of the same size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan