WESTWARD Ice Chisel/Scraper

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Blade MaterialSteel
Handle MaterialWood
Handle TypeStraight
Blade Height (inch)6
Blade Width (inch)3 1/2
Handle Length (inch)48
UNSPSC27112009

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These ice scrapers and choppers help remove ice, hard-packed snow, and other material from hard surfaces. Wooden handles, properly maintained, are strong enough to last a long time. Lightweight fiberglass handles are strong and durable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan