WESTWARD I Bar Clamp

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
ApplicationFor hard everyday production work
Bar Size (inch)15/64 x 1-27/32
Bar Thickness (inch)15/64
Clamp Face (inch)1 23/32 x 1 7/8
Nominal Clamping Pressure3500
Bar MaterialSteel
Bar Width (inch)1.5
Clamping Surface D (inch)1 23/32
Clamping Surface W (inch)1 7/8
Handle Length (inch)3 3/4
Handle MaterialSteel
Load Capacity (lbs)3500
Screw Size (inch)phase 39/64
Spindle Diameter (In.)phase 39/64
Throat Depth (inch)1 3/4
TypeRegular Duty
UNSPSC27112103

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait