WESTWARD Hole Saw Kit

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp7.599.900
Spesifikasi
Primary Material ApplicationMetal
Arbor DesignIncluded
Impact RatedNo
Max. Cutting Depth (inch)1 1/2
Shank Size (inch)1/4 Hex; 7/16 Hex
Teeth Per Inch4/6
Thread Size1/2inch-20; 5/8inch-18
Tooth MaterialBi-Metal
UNSPSC27112826

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait