WESTWARD Hole Saw

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp549.900
Spesifikasi
Primary Material ApplicationGeneral Purpose
Material CutMetal; Plastics and Composites; Sheet Metal; Wood
Max. Cutting Depth (inch)1 1/2
Thread Size5/8inch-18
Arbor DesignNot Included
Impact RatedNo
Pilot Drill Size (inch)1/4 x 3 L; 1/4 x 4 L
Shank Size (inch)3/8 Hex; 7/16 Hex
Teeth Per Inch4/6
Tooth MaterialBi-Metal
UNSPSC27112826

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These multipurpose hole saws don't include an arbor, allowing users to customize their hole saw or use their own arbor. Arbors attach to a hole saw to mount the saw in the drill and attach a pilot bit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan