WESTWARD Hex Threading Die

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
FeaturesBruised; Rusty Threads
Secondary Material ApplicationUnalloyed Aluminium Austenitic, Stainless Steel
Secondary Material Application ISO CodeK1; K2; K3; K4; N1
Die MaterialCarbon Steel
Die TypeSolid
Integrated HandleNo
Die ShapeHex
Die Thickness (inch)1
Finish - MachiningUncoated
For Tool TypeDie Stock
Hex Size (inch)2 9/16
Material - MachiningCarbon Steel
Thread DirectionRight Hand
UNSPSC27112805

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carbon steel fixed hex dies restore external threads on metal and plastic parts in general purpose threading tasks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan