DEWALT Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp169.900
Spesifikasi
Primary Material ApplicationGeneral Purpose; Light Gauge Metal, Plastics, Wood; Steel
Shank Type - MachiningStraight with Three Flats
StandardsDIN 1414; DIN ISO 1101
Drill Bit Point TypeSplit Point
Drill Bit Point Angle (degrees)135
Finish - MachiningTitanium
Cutting DirectionRight Hand
Flute TypeParabolic Spiral
Material - MachiningHigh Speed Steel
Measurement SystemFractional Inch
UNSPSC27112801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan