DEWALT Hex Drive Socket Adapter

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Includes(1) Socket Adapter
MaterialAlloy Steel
Number of Pieces1
Non-SparkingNo
Drive TypeImpact
FinishBlack Oxide
Impact RatedYes
Input Drive GenderMale
Input Drive ShapeHex
Input Drive Size (inch)1/4
InsulatedNo
LockingYes
Measurement TypeSAE
Output Drive GenderMale
Output Drive ShapeSquare

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 1/4inch male hex drive impact socket adapter sets come with a one-quarter inch hex drive that’s compatible with drive tools of the same size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan