NORTON Hand Tube Brush (Sikat Pipa)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Brush Length (inch)1 1/2
Fill MaterialBrass
Item - Spiral and Tube BrushTube Brush
Operation Type - Spiral and Tube BrushPower
Shank Style - Abrasive BrushesSingle
Brush Diameter (inch)0.25
ItemHand Tube Brush
Maximum RPM2000
Overall Length (inch)7
Shank Size (inch)0.094
Wire Diameter (inch)0.003

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan