WESTWARD Hammer Hatchets

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Blade FinishClear Coating
Blade MaterialSteel
Handle MaterialWood
Non-SparkingNo
Cutting Edge Length (inch)3 1/4
Axe TypeHammer Hatchets
Overall Length (inch)17 1/2
UNSPSC27111602

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The dual-purpose head on hammer hatchets has a flat face for striking and an axe bit for chopping. Also called roofing axes, they are commonly used in demolition, construction, and by roofers to hammer in nails and cut shingles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait