WESTWARD Gauging Trowel (Sendok Semen)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ApplicationFor Applying Mortar to Brick
Length (inch)7
MaterialHigh Carbon Steel
Product TypeGauging Trowel
HandleErgoSoft
Handle Length (inch)5
Handle Diameter (inch)1 1/4
TypeGauging Trowel
UNSPSC27112201
Width (inch)3 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan