WESTWARD Foot Valve

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
IncludesSuction Tubes Used with Air Operated Stub Pumps and Ball Check
Fitting End (inch)3/4 NPT (F)
Material of ConstructionAluminium
Accessory TypeFoot Valve
ColorWhite
For use withSuction Tubes used with Air Operated Stub Pumps
Outside Height (inch)1.22
Overall Length (inch)2.28
TypeWith Non Return
UNSPSC40151524

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan