WESTWARD Folding Rule

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Graduation TypeStandard
MaterialWood
Product TypeFolding Rule
ConstructionWood with Brass Slide, Strike Plates, Brass Plated End Caps, Riveted Brass Lock Joints
FinishAbrasive Resistant Epoxy
UNSPSC41111604
Width (inch)5/8
Width (mm)15.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan