WESTWARD Fluid Evacuator

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Material of ConstructionPlastic Casing
Compressed Air Inlet Size (inch)0.25
Maximum Operating Temperature (°F)150
UNSPSC40141701

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These evacuators collect fluid from brake systems, transmissions, and gear lubes. They help mechanics service import vehicles that do not have drain plugs or any vehicles with damaged fluid ports.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan