DEWALT Floor Scraper (Kape)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Blade MaterialStainless Steel
Handle MaterialStainless Steel
Blade Length (inch)5/64
Blade Width (inch)6
Handle Length (inch)25
Blade TypeStandard
ColorSilver
Knife / Scraper Sub-CategoryScrapers
Non-SparkingNo
UNSPSC47121611

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Floor scrapers have a flat blade that removes glue, laminate, and other materials from floor surfaces. The blade can be replaced if it becomes worn or damaged. These scrapers attach to compatible rotary hammer drills.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan