WESTWARD Flexible Spout Measure

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
IncludesDust Cap; Flex Spout; Spout Cap
Product TypeFlexible Spout Measure
FunctionTransferring Metered Quantity of Fluids
Bowl materialHigh Density Polyethylene
For use withOil
UNSPSC27112905
Bowl Diameter (inch)8 '1/2
Height (inch)12 1/4
Reservoir Capacity (oz)202
Spout Length (inch)8
Width (inch)8 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Translucent measuring containers offer accurate and easy measuring. Both metric and imperial system gradations are printed on the exterior for exact measurements.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan