WESTWARD Fiber Disc

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialDiamond
Vacuum Hole DesignNon-Vacuum
Abrasive GradeSuper Fine
Disc Diameter (inch)5
ItemFiber Disc
Abrasive Grit400
Abrasive TypeCoated
Backing WeightY
ColorBrown
Disc Backing MaterialFiber
Maximum RPM4000
Mounting Hole Size (inch)23/32
SeriesDMF12416A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These general purpose fiber discs feature silicon carbide abrasive material. They are ideal for rough surfaces or nonferrous materials such as marble, china clay, fiberglass, enamel, porcelain, quartz, terrazzo, concrete, and epoxy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan