WESTWARD Engine Cylinder Hone

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
ApplicationHone And Remove Glaze From Engine Cylinders
Includes3CLAWS 2 in TO 7 in, Medium Grit Stones, STONE 4 in LONG
MaterialSteel Frame
Number of Pieces1
Vehicle MakeUniversal
Vehicle Make/Model/Yearuniversal
For use withEngine Cylinders
ItemEngine Cylinder Hone
Outside Height (inch)7 3/4
Overall Length (inch)12 3/4
Tool TypeEngine Cylinder Hone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan