WESTWARD End Brush (Sikat Tangkai End Brush)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialBronze
ItemEnd Brush
Abrasive Shank Size (inch)1/4
Bristle Trim Length (inch)7/8
Bristle TypeKnotted Wire
Brush Diameter (inch)1 1/8
Item - End BrushesEnd Brush
Maximum RPM22000
Wire Diameter (inch)0.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This end brush is designed for use in a variety of surface prep and cleaning applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan