NORTON End Brush (Sikat Tangkai End Brush)

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialCarbon Steel
ItemEnd Brush
Abrasive Shank Size (inch)1/4
Bristle Trim Length (inch)1
Bristle TypeCrimped Wire
Brush Diameter (inch)1/2
Item - End BrushesEnd Brush
Maximum RPM25000
Overall Length (inch)2 3/4
Wire Diameter (inch)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This end brush is designed for use in a variety of surface prep and cleaning applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan