NORTON Tube Brush Encapsulated Double Spiral (Sikat Pipa)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Brush Length (inch)5/16
Fill MaterialSteel
Item - Spiral and Tube BrushSpiral Brush
Operation Type - Spiral and Tube BrushPower
Shank Style - Abrasive BrushesSingle
Brush Diameter (inch)0.875
ItemEncapsulated Double Spiral Tube Brush
Maximum RPM3000
Overall Length (inch)5
Shank Size (inch)0.25
Wire Diameter (inch)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This brush is designed for use with power tools for heavy duty cleaning and deburring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan