STANLEY Emergency Door Stop (Aksesoris Penahan Pintu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
IncludesFasteners
HardwareIncluded
Inside Diameter (inch)1/2
RequiresDoor
Shaft Length (inch)4 1/2
ColorGrey
ConstructionZinc
FinishSatin Chrome
For use withDouble Acting Doors
Height (inch)2
MaterialZinc Alloy
MountingDoor
Mounting Hole Size (inch)11/64
Outside Diameter (inch)1/8
TypeBi-Fold Door
UNSPSC30171503
Width (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait