STANLEY Electrified Hinge (Aksesoris Engsel Pintu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp7.399.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
CornersRounded
Holes per Leaf4
Range of Motion (degrees)180
Door Leaf Height (inch)4 1/2 in
Frame Leaf Height (inch)4 1/2
MaterialSteel
MountingFull Mortise
Pin Diameter (inch)1/2
Pin MaterialZinc Alloy
Required Door Thickness (inch)1 3/8
UNSPSC31162403

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan