DEWALT Dust Bag

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
IncludesDust Bag
Length (inch)16
Accessory TypeDust Bag
Height (inch)2
Width (inch)6
For use withAll DEWALT(R) Miter Saws
UNSPSC27112709

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dust bags connect to the back of a compatible miter saw to collect dust and shavings. They help keep a workspace clean and minimize the amount of dust in the air.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan